咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全刀具 SECUMAX 350 SE 带 2 个刀身 型号 2
商品编号
842011 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全刀具 SECUMAX 350 SE 带 2 个刀身 型号 2
商品编号:842011 2
刀片数量:2
制造商名称:SECUMAX 350
长度:154.0
系列:SECUMAX
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
适用于所有常见的切割材料 – 无论薄膜、塑料打包带、胶带、两层的硬纸板还是袋装物品。

技术说明
安全刀具,配有隐蔽式刀片以及用于切割及划线的可更换式二合一刀头(双重用途),握柄中带有备用刀头。刀身更换安全简单。手柄壳由至少 98 % 的再生塑料制成。

技术说明
配备 SECUMAX 刀身,坚固耐用,适用于更坚硬的材料,例如较厚的薄膜与捆扎带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加