咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄冲孔器套装 型号 2-30
商品编号
832011 2-30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带柄冲孔器套装 型号 2-30
商品编号:832011 2-30
钢质孔冲头数量:15
包装:卷袋
产品类别:钻孔工具

更多参数>>

应用
用于冲孔或制作密封件和密封圈的空心冲头,由橡胶、皮革、毛毡、塑料、软木、织物或类似材料制成。

提示
冲孔操作时,应在底下铺一层木质或皮革材料。

Supplied with table use
各 1 件弯形手柄冲孔器⌀ 编号 832001: 15 件
规格尺寸2−30
(以 2 mm 递增)

技术说明
坚固的锻压设计,高强度特种漆。锥形部分(切削部分)为光面金属。内部带有轻微的锥度便于排出切削物。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加