咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单手弯管机套件,置于钢板箱内 型号 1
商品编号
821201 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单手弯管机套件,置于钢板箱内 型号 1
商品编号:821201 1
最大弯曲角:180
产品类别:折弯机

更多参数>>

应用
用于加工软质的覆层铜管、压配系统 mapress 的覆层 C 型钢钢管、软质精密钢管(DIN 2391 − 2394,光面或有覆层)以及压配系统的复合材料管。

Content table use
折弯驱动机构: 1 件
通用滑块: 1 件
各 1 件弯管模,用于管道外径 ⌀: 规格尺寸 12;15;18;22 mm
弯曲半径(管中心): 规格尺寸 36;55;72;86 mm

技术说明
坚固的弯管驱动机构,采用铸铝材质,采用机械式齿条进给(快速进给和快速返回),配有通用滑架,以及玻璃纤维增强的聚酰胺材质的滑块和弯曲模。最大弯管角度 180°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加