咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度钢筋弯折机,配件齐全 最大工件高度 100 mm
商品编号
823600 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度钢筋弯折机,配件齐全 最大工件高度 100 mm
商品编号:823600 100
宽度:465
重量:43.9
高度:205
扁平材料的最大弯折能力(冷弯折):100×7 / 18×18
扁平材料的最大弯折能力(热弯折):100×10 / 22×22
圆形材料的最大弯折能力(冷弯折)直径:18
最大工件高度:100
深度:240
产品类别:折弯机

更多参数>>

应用
高精度且易于操作的冷弯折和热弯折作业(弯折角度 0 − 180°),无论是锐边,还是带有一定圆角半径。

提示
其他弯折板参见编号 823601 − 823604。

Suitable for table use
工作台

供货范围
1 块弯曲板(r = 2 mm),90°,编号 823603,规格尺寸 2,1 个角度靠尺,1 个长度靠尺,1 根操作杆。

技术说明
易于操作且性能强劲的钢筋弯折机,用于精确弯曲各种型材,最大弯折角 180°。可靠且紧固的装夹型材。采用精确的弯折和装夹工装确保重复精度。内置的角形挡和长度挡,可以加快作业速度,同时又可以确保弯折作业的精度。即使是实心型材,也能确保顺畅的弯折作业,这要归功于一套配有滚针轴承的转盘(规格尺寸 60 和 100)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加