咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝工具“EVA Set R”随附钢箱 型号 3/8-2
商品编号
820301 3/8-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:攻丝工具“EVA Set R”随附钢箱 型号 3/8-2
商品编号:820301 3/8-2
棘轮臂数量:2
Whithworth 管螺纹攻丝刀头:3/8;1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2;2
标准:DIN EN 10226
可转换棘齿:否
包装:钢板箱
产品类别:管子攻丝工具

更多参数>>

应用
作为在现场使用的实用且轻型的攻丝工具。较小的刀头直径实现在狭窄空间里的操作。

Content table use
配套刀头各 1 件
(用于 Whitworth 管螺纹): 3/8、1/2、3/4、1、
1.1/4、1.1/2、2 英寸
棘轮臂: 1 件

提示
以下零件也可承索单独提供:
  • 棘轮臂。
  • 带钳口的完整刀头,以及备用卡爪。

订购时请说明所需的规格。

适用于
符合 DIN EN 10226 的 Whitworth 管螺纹锥度 1:16。

技术说明
快速夹紧锁插入棘齿刀头就可以快速更换切削刀头。切削刀头带有长的管子导向器和精确的装置板牙。板牙特别耐磨且易更换。棘齿可右旋或左旋转换。板牙可以切换进行壁面的螺牙切削(在短管端部已经到位的情况下)。不适用于不锈钢管。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加