商品详情
- 商品名称:TubiX 切管器,带有快速调整机构 适合加工的最大直径 30 mm
- 商品编号:818380 30
- 宽度:55.0
- 制造商名称:TubiX
- 高度:26.0
- 长度_范围起始:54.0
- 长度_范围结束:0.0
- 具有棘轮功能:否
- 切割轮安装孔:7.8
- 切割轮宽度:6.2
- 切割轮直径:20.0
- 用于管件外径_范围起始:3.0
- 用于管件外径_范围结束:30.0
- 产品类别:切管器
更多参数>>
优点
通过
QuickLock 快速调节装置,自动固定和夹紧管材。
应用
通用于铜管、铝管和薄壁不锈钢管的切割(壁厚不超过 2 mm)。
备件
备用切割轮,附滚针轴承和快速更换轴,参见编号 818385。
技术说明
由镁合金制成的轻便耐久金属外壳,带有滚针轴承式导向轮和切割轮。手持式去毛刺刀可以缩回到基体内。配有备用切割轮。