首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
管加工工具
管子割刀及配件
弯管器
套丝工具
扩孔工具
管子割刀及配件
用于不锈钢/铜的切管器 适用的最大管件外径 64 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
用于不锈钢/铜的切管器 适用的最大管件外径 64 mm
商品编号
819501 64
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
REMS
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
管子割刀及配件
弯管器
套丝工具
扩孔工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Noga/诺佳
Stahlwille®
RENNSTEIG
RIDGID/里奇
KNIPEX/凯尼派克
REMS
最近浏览
清空
用于不锈钢/铜的切管器 适用的最大管件外径 64 mm
¥2235.35 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:用于不锈钢/铜的切管器 适用的最大管件外径 64 mm
商品编号:819501 64
具有棘轮功能:否
切割轮直径:20.0
用于管件外径_范围起始:6.0
用于管件外径_范围结束:64.0
更多参数>>
应用
专门用于切割 VA 和铜管,最大壁厚 4 mm。
技术说明
坚固耐用的设计,可以承受很大的负荷;稳定的芯轴导卫,配有 2 个或者 4 个导向轮和精密的切割轮/导向轮轴承,继而可以确保切管作业的精度,并且可以保证直角切割。
规格参数
具有棘轮功能
否
切割轮直径
20.0
用于管件外径_范围起始
6.0
用于管件外径_范围结束
64.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订