咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TubiX 切管器,带有快速调整机构 适合加工的最大直径 35 mm
商品编号
818380 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TubiX 切管器,带有快速调整机构 适合加工的最大直径 35 mm
商品编号:818380 35
宽度:65.0
制造商名称:TubiX
高度:40.0
长度_范围起始:180.0
长度_范围结束:180.0
具有棘轮功能:否
切割轮安装孔:7.8
切割轮宽度:6.2
切割轮直径:20.0
用于管件外径_范围起始:6.0
用于管件外径_范围结束:35.0
重量:375.0

更多参数>>

优点
通过 QuickLock 快速调节装置,自动固定和夹紧管材。
  • 在不同的管径上快速准确地定位切割轮。

应用
通用于铜管、铝管和薄壁不锈钢管的切割(壁厚不超过 2 mm)。

备件
备用切割轮,附滚针轴承和快速更换轴,参见编号 818385。

技术说明
由镁合金制成的轻便耐久金属外壳,带有滚针轴承式导向轮和切割轮。手持式去毛刺刀可以缩回到基体内。配有备用切割轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加