咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于高温管的切管器 DP50 型号 1
商品编号
818190 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于高温管的切管器 DP50 型号 1
商品编号:818190 1
适用于管件材料:VA | 黄铜 | 铜 | 铝
长度_范围起始:202.0
长度_范围结束:202.0
具有棘轮功能:否
用于管件外径_范围起始:32.0,40.0,50.0
用于管件外径_范围结束:32.0,40.0,50.0
重量:294.0
产品类别:切管器

更多参数>>

优点
一个工具,两项功能,三种直径。一道工序即可轻松洁净地切割和倒角常见的塑料排水管。平滑切割:无需重新调整,无需去毛刺,降低密封件堵塞或损坏的风险。

应用
切割高温和多种其他塑料管,直径 32、40 或 50 mm,壁厚不超过 2.4 mm。分离点一目了然,轻松定位。可从约 10 mm 的截面长度起重磨或精磨。

备件
备用刀片参见编号 818191 规格尺寸 1 和备用快速更换轴,编号 818192 规格尺寸 1。

技术说明
刀具主体由玻璃纤维增强塑料制成。无工具即可更换高品质滚珠轴承钢制成的可转位刀片。通过滑动轴承和自调节滚轮,实现出色的管材引导和轻松切割。通过弹簧缓冲的切刃,切割期间无需进行繁琐的重新调整。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加