咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型电缆卷盘卷绕与展卷器 X-BOARD 直径 500 mm
商品编号
814879 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型电缆卷盘卷绕与展卷器 X-BOARD 直径 500 mm
商品编号:814879 500
刀柄心轴直径:40.0
重量:7.47
高度:146.0
有效高度_范围起始:133.0
有效高度_范围结束:150.0
承重量:800
直径:500.0
产品类别:电缆穿线工具

更多参数>>

优点
6 个(规格尺寸 300)或 12 个(规格尺寸 500)涂胶撑脚确保防滑和安全站立。非常适合保护现有地板面层。

应用
适用于各种类型的电缆和管件(芯线电缆、缆环、电缆卷盘、空线管、绳索和盘绳卷筒)。特别适合损坏的电缆卷盘。

提示
可选配玄武岩棒(编号 814877)用作定心辅助工具。

技术说明
紧凑型 X-BOARD – XB 是一款通用型专业电缆卷盘卷绕与展卷器。它能够无故障地高效工作,避免杂乱无章的电缆。X-BOARD – XB 小巧轻便,适用于几乎所有型号的卷盘。

技术说明
负载达800 kg可高度调节的顶盖。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加