咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切管器,配有 3 个切割轮 用于钢管 适用于管道至 1.1/4 inch
商品编号
815101 1.1/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切管器,配有 3 个切割轮 用于钢管 适用于管道至 1.1/4 inch
商品编号:815101 1.1/4
切割轮数量:3
制造商名称:切管器 RAPID 14001+3
具有棘轮功能:否
切割轮安装孔:7.6
切割轮宽度:19.0
切割轮直径:25.0
用于管件外径:1/8 − 1.1/4
产品类别:切管器

更多参数>>

应用
用于管子的快速,光洁的垂直切割。
这种切断器可以在已经铺设好的管道上进行作业。采用棘轮作业原理,因此,只需 120° 的活动范围即可。

技术说明
主体采用高品质钢材,模压锻造;耐磨芯轴,采用塑料握柄。切割轮用于切割钢管,采用高品质钢材,经过精密淬硬加工,使用寿命长。导向轮采用特种钢;镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加