咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 GF3,配有塑料盒 带长 50 m
商品编号
814867 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 GF3,配有塑料盒 带长 50 m
商品编号:814867 50
带长:50
产品类别:电缆穿线工具
最大穿线带负载:4.5
最大穿线带 – 套管连接负载:1.3

更多参数>>

供货范围
配套提供防丢失保存在塑料盒中的配件:1 个带扭转补偿的柔性导引尖头(Runpogleiter)、1 个 RTG 直径 6 mm 的防扭结端套、1 个拉入辅助装置、1 份 3 g 的特殊粘合剂、1 个电缆拉环(外径 14 mm)、6 个直径 3 mm 的粘合套管、3 个直径 7 mm 的牵引环、1 个直径 11 mm 的初始灯泡、1 个连接套管、2 个装配用扳手、1 个纽扣电池 CR2032。

技术说明
3 mm 粗的玻璃纤维绳,可以稳定地推进,同时仍然非常柔软;特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下实现复杂的电缆铺设作业。
符合人体工程学的抓握把手和提把。获得专利的导引尖头,具有扭转补偿和扭结保护(2 个外螺纹,RTG 直径 6 mm)。自动回推保护。防滑涂层。适用于建筑工地,防溅水、防尘、抗冲击且耐断裂。半径可达 38 mm。
兼容 RUNPOCAM RC2(编号 814878)和玄武岩棒(编号 814877)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加