首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
管道疏通工具
抽吸工具
牵引绳
管道疏通设备
牵引绳
电缆牵拉绳 RUNPO,5 股绞合,塑料盒装 带长 20 m
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
电缆牵拉绳 RUNPO,5 股绞合,塑料盒装 带长 20 m
商品编号
814872 20
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Runpotec
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
抽吸工具
牵引绳
管道疏通设备
同类其他品牌
KATIMEX
Runpotec
最近浏览
清空
电缆牵拉绳 RUNPO,5 股绞合,塑料盒装 带长 20 m
¥2705.56 元
起
节段字牌 字符高 3 mm 符号 7
¥590.93 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:电缆牵拉绳 RUNPO,5 股绞合,塑料盒装 带长 20 m
商品编号:814872 20
带长:20
产品类别:电缆穿线工具
最大穿线带 – 套管连接负载:2.7
更多参数>>
优点
几乎不会断裂,包括在最狭小的半径条件下。
应用
适用于管径 16 − 40 mm。
技术说明
5.3 mm
粗的牵拉绳,采用聚酯材质,3 股绞合。两端压接有经过强化
且易曲的导引尖头(Runpogleiter)
,带有扭转补偿机构和不锈钢拉环。特别易曲的拉绳,弯曲半径仅为 20 mm。
规格参数
带长
20
产品类别
电缆穿线工具
最大穿线带 – 套管连接负载
2.7
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订