咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玄武岩棒套装 Runposticks,19 件套 岩棒数量 10
商品编号
814877 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:玄武岩棒套装 Runposticks,19 件套 岩棒数量 10
商品编号:814877 10
岩棒数量:10
产品类别:电缆穿线工具

更多参数>>

应用
特别适用于管外作业,例如悬吊屋顶或者干墙施工。

供货范围
10 根玄武岩棒,各 1 m 长(5×⌀ 7.5 mm(红色/硬质),3×⌀ 5.5 mm(黑色/中等硬度),2×⌀ 4.5 mm(黄色/软质),1 个易曲导引尖头,1 块超强磁铁,1 根球形链条,1 个拉环,1 个拉钩,1 个螺纹转接头,1 个不锈钢特种滑钩,1 个 LED 照明灯,1 个布袋。

技术说明
易于弯曲的玄武岩棒,每根 1 米长,两端均带有不锈钢螺纹。通过螺纹接合,就可以按实际需要确定长度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加