咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳形扳手套装 钳子数量 3
商品编号
813730 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳形扳手套装 钳子数量 3
商品编号:813730 3
刻度:否
产品类别:钳式扳手

更多参数>>

应用
用于夹紧螺栓、螺母、镀铬部件等,不会损坏。

提示
保护性软爪可用编号 813725 订购。

Supplied with table use
各 1 把钳形扳手: 编号 813700
规格尺寸 125;180;250
收存于: 卷袋

技术说明
细长的造型,带有呈双 T 型的柄部(镀铬)。钳口倾角 22°。锻压加工,经过淬硬处理。钳口上带有刻度。
管钳镀铬,手柄带有塑料覆层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加