咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POWER SPIN 管道清洗器 型号 1
POWER SPIN 管道清洗器 型号 1
商品编号
814841 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:POWER SPIN 管道清洗器 型号 1
商品编号:814841 1
手动驱动:手摇柄
机动驱动:变速钻机
适用于管路直径_范围起始:12.6
适用于管路直径_范围结束:40.0
转轴直径:6.3
轴长:7.6
产品类别:管道清洁设备

更多参数>>

应用
适用于直径 12.6 ~ 40 mm 的排水管。用手柄或变速钻机(不包含在供货范围内)旋入和旋出螺旋。因此,转速可最高增至 500 rpm,以获得额外动力。

技术说明
RIDGID Power Spin 是清洁堵塞排水管的理想工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加