咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳形扳手 Joker 6004, 自行调整式,VDE 绝缘 型号 XS
商品编号
813750 XS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳形扳手 Joker 6004, 自行调整式,VDE 绝缘 型号 XS
商品编号:813750 XS
总长度:119
制造商名称:6004 Joker XS
表面:亚光镀铬
刻度:否
夹紧开口度_范围起始:7.0
夹紧开口度_范围结束:10.0
材料:铬钼钢
夹紧开口度:1/4 – 3/8
产品类别:钳式扳手

更多参数>>

材料
铬钼钢,亚光镀铬。

技术说明
  • 涵盖各个应用领域的所有公制和英制尺寸。
  • 自动、无级夹持六角螺钉和螺母。
  • 快速不间断地拧紧,借助机械棘轮功能无需取下扳手。
  • 在夹紧时,杠杆机构避免滑脱和损坏。
  • 通过放置至钳口的夹角 V 型槽,实现仅 30° 的极小回转角度。
  • 自调节开口扳手。
  • 平行控制的平滑钳口。
  • 车间墙壁上有实用的挂孔,可用于存放物品。

刀具经过单件测试,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。握柄前端带有防滑保护,由此提升安全性。滑动功能允许无接触式安全打开非绝缘卡爪,进而提供额外保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加