咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳式扳手 VDE 绝缘 总长度 250 mm
商品编号
813851 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳式扳手 VDE 绝缘 总长度 250 mm
商品编号:813851 250
总长度:250
卡爪长度:30
刻度:否
夹紧开口度_范围起始:0.0
夹紧开口度_范围结束:52.0
产品类别:钳式扳手

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。

提示
保护性软爪可用编号 813725 订购。

技术说明
  • 握柄,完全绝缘耐压至 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201。
  • 带有刻度,实现无工件条件下可靠的预先设置。
  • 平行且平整的卡爪;镀铬设计。
  • 通过按钮和夹紧杆实现棘轮调节,确保对卡爪施加较大的压力。
  • 卡爪表面之间的行程有助于遵循棘轮原理。
  • 钳式扳手镀铬。
  • 手柄带多组件护套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加