商品详情
- 商品名称:活络扳手 带有可转位钳爪 总长度 255 mm
- 商品编号:813930 255
- 防爆:否
- 总长度:255,10.0
- 重量:430
- 手柄套:是
- 制造方法:精密淬硬、防锈处理
- 钳口位置:15.0
- 最大钳口宽度:33.0
- 标准:ASME B107.8M-2003 | ISO 6787
- 表面:镀铬
- 棘轮功能:否
- 刻度:是
- 可逆爪:是
更多参数>>
标准
ISO 6787;ASME B107.8M-2003
技术说明
带有符合人体工学的握柄,采用热塑性弹性体材质。开口位置 15°。模压锻造,经过淬硬和镀铬处理。通过向内翻转可以活动的带齿钳口,就可以将活动扳手变为管钳。齿状钳口经过感应淬火加工,因而可以确保夹持可靠性。