咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活动扳手,带快调系统 总长度 450 mm
商品编号
813920 450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:活动扳手,带快调系统 总长度 450 mm
商品编号:813920 450
防爆:否
总长度:450,18.0
手柄套:否
钳口位置:22.5
最大钳口宽度:63.0
标准:ISO 6787 | ASME B107.100 | DIN 3117
表面:镀铬
棘轮功能:否
刻度:是
可逆爪:否
产品类别:活动扳手

更多参数>>

标准
ISO 6787、DIN 3117、ASME B107.100

技术说明
形状符合人体工程学,镀铬。开口位置 22.5°。快捷省时的机械调整机构。钳口处有公制和英制刻度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加