咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳式扳手 总长度 100 mm
商品编号
813700 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳式扳手 总长度 100 mm
商品编号:813700 100
总长度:100
卡爪长度:13
刻度:否
夹紧开口度_范围起始:0.0
夹紧开口度_范围结束:21.0
产品类别:钳式扳手

更多参数>>

应用
用于夹紧螺丝,螺母,镀铬部件等,不会损坏。

提示
保护性软爪可凭编号 813725 购买。

技术说明
平行且平整的抓爪;镀铬设计。
通过按钮和夹杆实现棘齿调节,确保对卡爪施加高压合力。抓取面之间的行程有助于遵循棘齿原理。

技术说明
钳形扳手镀铬,握柄经过压纹处理,表面粗糙。只需推动便可单手无按钮微调。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加