咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动张紧的 带式扳手 带宽/带长 11/480 mm
商品编号
811550 11/480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动张紧的 带式扳手 带宽/带长 11/480 mm
商品编号:811550 11/480
带宽:11
带长:480
重量:0.34
夹紧开口度直径_范围起始:106.0
夹紧开口度直径_范围结束:145.0
带材料:不锈钢
产品类别:管钳和水泵钳

更多参数>>

优点
在最狭小的空间进行作业。通过联锁杆,实现皮带快速而又受控的拉紧。

应用
用于张紧 / 松脱圆形零部件(例如油过滤器)。

技术说明
便于操作的手柄,带有不锈钢材质的钢带。可以活动的金属压块,带有啮合齿,实现了棘轮功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加