咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯管钳,带 S 形钳口 管道直径 3 inch
商品编号
810740 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯管钳,带 S 形钳口 管道直径 3 inch
商品编号:810740 3
总长度:675
制造方法:完整锻造
开口角度:45
管道直径:3
快速调整:否
瑞典造型:是
S 形钳口:是
夹紧开口度:120
钳口调质:感应淬硬
钳子材料:铬钒钢
产品类别:管钳和水泵钳

更多参数>>

材料
铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。手柄上漆,卡爪磨亮。

技术说明
瑞典款式;细长的特殊型式钳口,自动夹紧,45° 弯头。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
VBW 带有 S 形卡爪,用于 3 点式管架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加