商品详情
- 商品名称:硬质合金冲击钻头套装 7 件 MX4
- 商品编号:789063 7
- 切刃数 Z:7
- 刀柄:SDS Plus
- 刀具材料:HM
- 包装:塑料匣盒
- 冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
- 产品类别:冲击钻
更多参数>>
应用
用于钻削混凝土、天然岩石和砖墙 ? 操作时可以确保舒适性。作业噪音小,非常适合加工圆孔。4 重螺旋设计,不仅实现快速排屑,而且减小振动并提高了稳定性。操作人员的工作强度降低,机器负荷也相应减小。
Content table use
锤钻,编号 789050: 各 1 件
规格尺寸 5、6 总长度 115 mm;
规格尺寸 6; 8; 8; 10; 12
总长 165 mm
技术说明
钻头呈四方形。4 刃钻头,提高了钻孔的速度。和 2 刃钻头相比,使用寿命延长一倍。大空间的 4 螺旋设计。TARGET TIP TECHNOLOGY - 更加尖锐的弯型尖头:
钻孔更加精确,不会滑到表面上,能够更好地攻入混凝土钢筋中,并且钻孔速度更快。
经过 PGM 认证和确认的适合膨胀螺钉的精密钻孔,既适用于化学锚栓也适用于机械锚栓。
与 PACKOUT 兼容的塑料匣盒。