咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉 PolyBulb,铝/钢 250 件
盲铆钉 PolyBulb,铝/钢 250 件
商品编号
771030 4,8/16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉 PolyBulb,铝/钢 250 件
商品编号:771030 4,8/16
装夹范围_范围起始:6.0
装夹范围_范围结束:10.0
头部形状:FK
系列:PolyBulb? 抽芯铆钉
产品类别:铆钉
铆钉数量(件):250
空心铆钉长度 L:16.0
钻孔直径:4.9
空心铆钉直径 D:4.8
空心铆钉材料:铝合金
铆钉芯轴材料:钢制,镀锌

更多参数>>

优点
  • 广泛的夹持范围。
  • 大锁定头。
  • 非常适合可视区域——美观的铆接效果。
  • 受控压入——防止白色断裂。
  • 非常适合塑料铆接——具有高拉伸强度和出钉力。
  • 锁定铆钉芯轴余部——防止使用过程中产生嘎嘎声。

应用
供暖、通风、空调和自动化。

材料
空心铆钉 – 铝合金;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。

推荐
GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。

技术说明
盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
PolyBulb® 将接触压力均匀分布到组件上。它特别适用于铆接软脆组件,如塑料和复合材料。它可以替代最多三个传统盲铆钉,帮助减少零件种类,从而降低混淆风险。它实现了美观的铆接效果——对于可视区域至关重要。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加