咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉 PolyGrip,钢/钢,散装 铆钉直径/杆长 (D / L) 4/10 mm
盲铆钉 PolyGrip,钢/钢,散装 铆钉直径/杆长 (D / L) 4/10 mm
商品编号
771020 4/10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉 PolyGrip,钢/钢,散装 铆钉直径/杆长 (D / L) 4/10 mm
商品编号:771020 4/10
装夹范围_范围起始:1.5
装夹范围_范围结束:6.5
头部形状:FK
系列:PolyGrip?
产品类别:铆钉
铆钉数量(件):500
空心铆钉长度 L:10.0
钻孔直径:4.1
空心铆钉直径 D:4.0
空心铆钉材料:钢制,镀锌
铆钉芯轴材料:钢制,镀锌

更多参数>>

优点
经济实惠——最多可替换 5 种不同尺寸的铆钉。
理想压入——补偿钻孔误差。
安全锁定铆钉芯轴余部——应用过程告别恼人的嘎嘎声。
在特定条件下防溅。
宽大的锁紧头设计,确保高连接安全性。

应用
应用广泛。

特征
广泛的夹持范围:
PolyGrip® 尺寸最多可替代五种不同尺寸的 DIN 标准盲铆钉。
这将带来以下优势:
  • 简化类型。
  • 减少仓储类型冗余。
  • 降低混淆风险,从而减少加工错误。

材料
空心铆钉 – 钢制,镀锌;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。

推荐
GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。

技术说明
盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
PolyGrip® 多功能盲铆钉是一款多才多艺的铆钉,能够满足工业环境中的严苛要求。无论是用于铝、钢还是不锈钢,室内还是室外,硬质还是软质连接材料,甚至于高要求钻孔直径和公差,PolyGrip® 都是理想解决方案。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加