咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄 适用的外壳直径/材料 40A mm
SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄 适用的外壳直径/材料 40A mm
商品编号
753310 40A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄 适用的外壳直径/材料 40A mm
商品编号:753310 40A
外壳直径:40
重量:170.0
锤头端面直径:40
外壳材料:铝合金
系列:SIMPLEX
产品类别:软木锤外壳

更多参数>>

应用
规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。

提示
规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。

提示
不得在铝外壳中安装软金属套筒(霍夫曼编号 754000)。

适用于
SIMPLEX 软木锤,编号 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300。

技术说明
稳固的双组件铝制或可锻铸铁制机箱。适用的锤芯在很多类型的工作中都可用。所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加