咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片,用于自动剥皮钳 导线横截面 6/N mm2
商品编号
728710 6/N
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刀片,用于自动剥皮钳 导线横截面 6/N mm<sup>2</sup>
商品编号:728710 6/N
导线横截面:6.0
制造商名称:Meha OB/UN 6² SPX 3
产品类别:刀形

更多参数>>

Suitable for table use
剥线钳,编号 728613: 规格尺寸 6

供货范围
上侧/下侧刀片,压力弹簧和长度挡块。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加