咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Boxxser”分类工具盒 工具头数量 14
商品编号
693550 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“Boxxser”分类工具盒 工具头数量 14
商品编号:693550 14
格层数量:14
外部尺寸,宽度:361
外部尺寸,高度:78
外部尺寸,长度:421
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

Assembly table use
套筒数量,长×宽×高: 6 件,79×55×69 mm;2 件,157×55×69 mm;1 件,235×55×69 mm;4 件,109×79×69 mm;1 件,218×79×69 mm

供货范围
提供 3 种不同颜色的标签,用于标记 / 标识。

技术说明
双层工具箱壳体,采用 PP 材质,带有聚碳酸酯盖,确保最大负重和稳定性。舒适的锁紧机构,用于单手操作,提柄带有安全锁止装置。盖板和箱底的成型格栅保护可以更换的插件和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加