咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“CarryLite”分类工具盒 工具头数量 16
商品编号
693610 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“CarryLite”分类工具盒 工具头数量 16
商品编号:693610 16
格层数量:16
外部尺寸,宽度:278
外部尺寸,高度:57
外部尺寸,长度:337
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

Assembly table use
套筒数量,长×宽×高: 8 件,55×39×47 mm
4 件,79×55×47 mm
2 件,157×55×47 mm
2 件,109×79×47 mm

技术说明
箱体为 PP 材质,盖子为聚碳酸酯材质。结实的多点铰链确保稳定性,2 个滑动锁扣可锁止透明盖。盖子中的成型格栅保护可以更换的工具头和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加