咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有分类工具盒“Assorter”的手提箱 成套工具箱数量 4
商品编号
693490 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有分类工具盒“Assorter”的手提箱 成套工具箱数量 4
商品编号:693490 4
外部尺寸,宽度:265
外部尺寸,高度:310
外部尺寸,长度:375
成套工具箱数量:4
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

Assembly table use
成套工具箱(单个尺寸:338×261×57 mm): 2 只,分别带有 15 个隔舱;2 只,分别带有 17 个隔舱

技术说明
聚丙烯制成的工具箱,黑色。配有 4 个小零件盒(类似于编号 693520 / 693530 − 2 件带有 15 个隔间,2 件带有 17 个隔间)。侧面凹槽可将整理箱固定于运输箱内。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加