咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱 ALL.IN.ONE AI1.B.4L
工具箱 ALL.IN.ONE AI1.B.4L
商品编号
693164 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具箱 ALL.IN.ONE AI1.B.4L
商品编号:693164 2
抽屉个数:4
外部尺寸,宽度:381
外部尺寸,高度:455
外部尺寸,长度:581
可移动:是
重量:13.2
箱子承重量:50.0
材料:PP
工具箱特性:适于航空运输|抗冲击|可堆叠
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

提示
  • 可根据个性化要求配备不同的抽屉。
  • 可通过 eForm 配置器创建出紧密配合的硬质泡沫刻模。
  • 备用挂锁,包括 2 把钥匙,通过编号 693161 选购;单独备用抽屉,通过编号 693177 – 编号 693189 选购。
  • 新款 ALL.IN.ONE 工具箱可与附加工具箱模块(编号 693157 AIMOD16 和编号 693157 AIMOD31)组合使用,从而获得额外的工具收纳空间。旧款还需要备用盖(编号 693158 LID)才能实现扩充。

可选附件
含有 4 个轮子的滚轮套装(可 360° 旋转)编号 693160。用于安装在顶盖上的工具板,编号 693170(带 9 个插槽),编号 693175(带 30 个弹性挂环)。只能安装 1 块板。

技术说明
稳定的工具箱,采用聚丙烯材料,配有行走单元(4 个坚固的滚轮和伸缩拉杆)以及 2 个侧向握柄。顶盖和前盖可以拆卸。既可以通过圆筒锁实现集中上锁,也可以通过挂锁对每块活板进行单独上锁。带盖盒配有可以取出的储物板,前隔间配有 4 个抽屉,带有抽出停止功能。工具箱可通过底部和顶盖单元中的锁定机构安全堆叠。
内部设施:1 个可拆卸式托盘。4 个 60 mm 空抽屉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加