咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“COMPACT”装配工具箱,采用聚丙烯材质 容积 47 l
商品编号
693310 47
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“COMPACT”装配工具箱,采用聚丙烯材质 容积 47 l
商品编号:693310 47
小型零部件抽屉数量:2
侧面把手数量:2
不同的托盘数量:7
外部尺寸,宽度:296
外部尺寸,高度:292
外部尺寸,长度:540
重量:4.6
容积:47
配有可锁上的挂锁:否
开放式工具箱:否
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

技术说明
采用聚丙烯材料 − 轻便,坚固而且耐冲击。能够耐抗绝大部分的酸和碱。可以通过锁箍 ⌀ 为 5 毫米的挂锁进行上锁,(编号 085830 − 085875,规格尺寸 30)。从规格尺寸 15 开始,配有可以拆卸的隔板(规格尺寸 15 不配套隔板)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加