咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料工具箱 型号 440
商品编号
693200 440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料工具箱 型号 440
商品编号:693200 440
锁扣数量:2
外部尺寸,宽度:230
外部尺寸,高度:230
外部尺寸,长度:445
插件宽度:200
插件高度:50
插件长度:415
重量:1.8
配有可锁上的挂锁:否
开放式工具箱:否
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

技术说明
采用聚丙烯材料 − 轻便,坚固而且耐冲击。大尺寸且方便的握柄,带有锁定功能和 2 个塑料材质的快速卡扣。可以通过锁箍 ⌀ 为 5 毫米的挂锁进行上锁,(编号 085830 − 085875,规格尺寸 30)。
便携部件和小零件存储盒可取出,下面为一隔层空间。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加