咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用小车,已装备 98/349QR
车间用小车,已装备 98/349QR
商品编号
689102 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用小车,已装备 98/349QR
商品编号:689102 1
方形驱动插口:1/4|1/2|3/8
抽屉个数:8
可移动:是
最大总承重量:1400.0
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉 / 抽出式搁板承重量:40
抽屉抽拉装置:脱出锁止
圆筒销子锁:模块化插件
产品类别:车间用小车
相关配置器:否
配备:是

更多参数>>

提示
工具置于泡沫垫中交付。

供货范围
带8个抽屉的工具车:1 件 TTS 98/8 A PRO

泡沫 1:
  • 六角套筒扳手套件,1/4英寸:1 件,编号 631000, 规格尺寸4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
  • 长型六角套筒扳手套件,1/4英寸:各1个,规格为4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13毫米
  • 六角螺丝刀头,1/4英寸:各1个,规格分别为2.5、3、4、5、6毫米
  • 长型螺丝刀头,1/4英寸:各1个,型号631700,规格3、4、5、6
  • 万向套筒扳手套头,1/4英寸:各1个,规格为6、8、10毫米
  • 外六角Torx?套筒扳手套件,1/4英寸:各1件,型号631500 E4;E5;E6;E7;E8;E10
  • 十字螺丝刀头,1/4英寸:各1个 PH1;PH2
  • Pozidriv螺丝刀头,1/4英寸:各1个 PZ1;PZ2
  • 带孔内六角星(Torx?)螺丝刀头:各1个 T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30
  • 12边形长型套筒扳手套筒,3/8英寸:各1个 637300 号10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22
  • 六角螺丝刀头,3/8英寸:各1个 637600 号6、7、8、10
  • 多齿螺丝刀头,3/8英寸:各1个,型号637520,规格M5、M6、M8、M10
  • 内六角Torx?螺丝刀头,3/8英寸:各1个,型号 637560;型号 TX25;TX27;TX30;TX40;TX45
  • 六角套筒扳手套件,3/8英寸:各1件,型号637200,规格10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22
  • 12边形套筒扳手套筒,3/8英寸:各1个,编号637000,规格10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22
  • 六角火花塞套筒扳手套件,3/8英寸:各1件,编号637310,规格16;18
  • 外六角Torx?套筒扳手套件,3/8英寸:各1个,型号 637450 E8;E10;E12;E14
  • Wobble-Drive 延长杆,1/4 英寸:1 件 长度:254 mm
  • 快拆延长杆,1/4英寸:每种1件 长度:55; 99; 150 mm
  • 快拆万向节,1/4英寸:1 件 长度:45 mm
  • 1/4 英寸至 3/8 英寸转接头:1 件,编号 649500 1
  • 可调节延长杆,1/4英寸:1 件,编号 632555 150
  • QuickRelease 细齿棘轮,1/4 英寸:1 件,编号 632355 1/4
  • 六角螺丝刀头,3/8英寸:各1个,7毫米和9毫米
  • 1/4英寸六角驱动头:1 件
  • QuickRelease 细齿关节棘轮,1/4 英寸:1 件
  • Wobble Drive 延长杆,3/8 英寸:1 件 长度:76 mm
  • 快拆延长杆,3/8英寸:每种1件 长度:75; 160; 250 mm
  • 快拆式万向节,3/8英寸:1 件
  • 3/8英寸至1/4英寸减径接头:1 件,编号 649505 3
  • 3/8 英寸至 1/2 英寸的过渡接头:1 件,编号 649500 4
  • QuickRelease 细齿棘轮,3/8 英寸:1 件,编号 635155 3/8
  • 1/2英寸至3/8英寸减径接头:1 件,编号 649505 5


泡沫 2:
  • 六角套筒扳手套件,1/2英寸:各1件,编号642200,规格10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;26; 27;28;30;32
  • 六角螺丝刀套件,1/2英寸:每种规格各1件,型号643200,规格6;7;8;10;12;14;17
  • 多齿螺丝刀头,1/2英寸:各1个,型号642800,规格M5;M6;M8;M10;M12;M14;M16
  • 内六角Torx?螺丝刀头,1/2英寸:每种1个,编号643650,规格:TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60;TX70
  • 外六角Torx?套筒扳手套件,1/2英寸:各1件,编号642700,规格E12;E14;E16;E18;E20;E24
  • Wobble-Drive 延长杆,1/2 英寸:1 件,编号 641134 50
  • 快拆延长杆,1/2英寸:每种长度各1根。130,255 mm
  • 快拆式万向节,1/2英寸:1 件,编号 641650 1/2
  • 活节手柄,1/2 英寸: 1 件,编号 641200 396
  • 快拆式细齿棘轮扳手,1/2英寸:1 件,编号 640440 1/2
  • 伸缩式棘轮扳手,1/2英寸:1 件,编号 640288 1/2
  • IMPACT 套筒扳手套筒,1/2 英寸:1 件,规格尺寸 17;19;21 mm


泡沫 3:
  • 套筒扳手:各1支 长度:95; 250 mm
  • 一字螺丝刀:各1支,规格分别为1.0×5.5毫米、1.2×6.5毫米、1.6×10毫米、2.0×12毫米
  • 十字螺丝刀:各1支 PH1、PH2、PH3
  • 内六角Torx?螺丝刀:各1支 T6;T7;T8;T9;T10;T15;T20;T27;T30
  • 56件装螺丝盒:1 件
泡沫 4:
  • 卡环钳:1 件 J2;A2
  • 90°卡环钳:1 件 J21;A21
  • 水泵钳:1 件 长度:240 mm
  • 多功能钳:1 件 长度:180 mm
  • 动力侧剪钳:1 件 长度:160 mm
  • 电话钳:1 件 长度:200 mm
  • 45°电话钳:1 件 长度:200 mm
  • 32 毫米宽刃塑料刮刀:1 件
  • 塑料刮刀(中号刀片,22 毫米):1 件
  • 塑料刮刀(窄刃,13 毫米):1 件
  • 塑料刮刀,斜刃,32 毫米:1 件
  • 塑料刮刀,尖头刀片 6 毫米:1 件
  • 工作灯 500/300/100 流明:1 件
  • Stahlwille 开瓶器:1 件
  • 9件装球头角扳手套装:1 件 1.5-10 毫米


泡沫 5:
  • 环口扳手:各1把,型号613500,规格6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32
  • 开口双环扳手:各1把,型号619200,规格8x10;11x13;12x14
  • 棘轮开口扳手:各1把,型号614853,规格8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24

泡沫 6:
  • 通用钳:1 件 长度:250 mm
  • 平头楔形凿(扁椭圆形),长度150毫米:1 件 长度:150; 200 mm
  • 八角形颗粒:1 件 120 x 10 毫米
  • 八角形楔子:各1个,规格分别为150 x 3毫米;150 x 4毫米;150 x 5毫米;150 x 6毫米;150 x 8毫米
  • 锁匠锤:1 件 500 克
  • 尼龙锤:1 件
  • 密封条刮刀:1 件 长度:265 mm
  • 撬棍:1 件 长度:400 mm
  • 精密游标卡尺:1 件,13 张,0.05–1 毫米
  • 电缆刀:1 件 长度:111 mm
  • 游标卡尺:1 件 150 毫米 / 6 英寸
  • 磁性吸盘:1 件 500 克
  • 轮胎花纹深度卡尺:1 件 0 - 30 毫米
  • 圆形伸缩镜:1 件 D.32 毫米
  • 汽车检测灯:1个,适用于6 - 12/24V
  • 双排卡钳清洁刷:1 件
  • 迷你磁性吸盘:1 件 270 克

技术说明
机动性:+
加宽型车间用小车 98/8 PRO,带 8 个抽屉。6 个上层抽屉配有高品质 349 件套的工具产品系列,包括以下组合:螺丝刀、56 件批头盒、1/4 + 3/8 + 1/2 英寸套筒扳手系列产品(包括螺丝刀套筒)、钳子、刮刀、工作灯和测试灯、套头开口扳手/双环扳手和棘轮套头扳手、角扳手、凿子、销钉冲头、锤子、游标卡尺和撬杆等。其余 2 个抽屉可单独配置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加