咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Rock Turtle”维修工具箱,采用 HDPE 材质 可移动 型号 H
商品编号
692927 H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“Rock Turtle”维修工具箱,采用 HDPE 材质 可移动 型号 H
商品编号:692927 H
工具存放方式:插槽
可移动:否
重量:8.5
内部尺寸,宽度:390
内部尺寸,高度:320
内部尺寸,长度:470
箱子承重量:40.0
材料:HDPE
工具箱特性:适于航空运输
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

应用
工具箱用于经常乘坐飞机的人士。

技术说明
箱子水平朝向。2 个带有滚珠轴承的滚轮(直径 100 mm)。箱子带手柄。

技术说明
特别坚固且耐抗冲击的 HDPE 箱体,采用铝合金框架,边角经过强化,配有 2 套 TSA 锁具(编号 692918)。
配套编织插套情况下的内部配置:
1 个底槽,配有作为顶盖的工具托板,带有 18 个插套(编号 692908 规格尺寸 2)。1 块刻模,位于底槽当中。1 块工具托板,带有 24 个插套,12 块橡胶板和 1 个口袋,用于小型零部件,位于正面和背面(编号 692908 规格尺寸 1)。1 个文件匣和 2 个小型零部件容器,位于顶盖上。
TSA 锁:前往美国时,美国的安全部门“运输安全管理局(TSA)”可以使用一把通用钥匙打开该锁进行检查,然后再重新上锁。由此可避免检查时暴力开箱(将锁破坏)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加