咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防水工具箱“Explorer” 型号 7630
商品编号
692930 7630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防水工具箱“Explorer” 型号 7630
商品编号:692930 7630
轮子数量:2
侧面把手数量:2
锁扣数量:7
外部尺寸,宽度:560
外部尺寸,高度:355
外部尺寸,长度:860
可移动:否
重量:16.4
内部尺寸,宽度:485
内部尺寸,高度:305
内部尺寸,长度:765
IP 保护等级:IP 67

更多参数>>

应用
用于精密零件和设备的保护,放置和运输。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

提示
可以订购其他规格的箱子,适配物和附件。

技术说明
极其坚固的工具箱,采用高抗冲击塑料制成,中间填充预先定型的栅格式泡沫。可用挂锁锁紧,编号为 085830 − 085875。箱壁厚度大且均匀,确保理想的坚固性。耐压且耐抗化学品。耐受 −33 至 90 °C 的温度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加