咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
X-ABS 工具箱,带底部托盘、2 个工具面板和 TSA 锁 型号 1
商品编号
692520 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:X-ABS 工具箱,带底部托盘、2 个工具面板和 TSA 锁 型号 1
商品编号:692520 1
工具存放方式:插槽
可移动:否
重量:5.4
内部尺寸,宽度:210
内部尺寸,高度:360
内部尺寸,长度:470
箱子承重量:30.0
容积:36.0
材料:X-ABS
工具箱特性:适于航空运输
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

提示
若需配有其它锁型的工具箱,请垂询。

技术说明
X-ABS 的抗冲击强度特别高,而且不易断裂,因而适合空运。表面纹理能够耐抗刮划,具有防滑的效果(橡胶包套效应)且极好地保护表面。双铝合金框架中内置圆筒销子锁、用于锁扣箱盖的合页和底脚滑条。
 
1 个带有盖板的底槽,可以进行分隔,高度 88 mm。
内部装备:
1 块工具板,带有 25 个插袋和 1 个 400 mm 夹袋,1 块工具板,带有 10 个插袋,1 个盖板,带有 15 个插袋和 1 个 400 mm 夹袋以及 1 个文件袋,带有 2 个名片袋和 2 个笔夹。
TSA 锁:前往美国时,美国的安全部门“运输安全管理局(TSA)”可以使用一把通用钥匙打开该锁进行检查,然后再重新上锁。由此可避免检查时暴力开箱(将锁破坏)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加