咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具托盘,带有 2 个夹套
工具托盘,带有 2 个夹套
商品编号
692720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具托盘,带有 2 个夹套
商品编号:692720
夹紧架数量:2
产品类别:工具托板

更多参数>>

适用于
工具箱,编号 692610 至 692640 / 692705 / 692631 / 692641 / 692671。

技术说明
前面和后面的刀柄分别为 15 和 19 mm 高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加