咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具背包 Monolith Cross
工具背包 Monolith Cross
商品编号
692248 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具背包 Monolith Cross
商品编号:692248 1
工具存放方式:插袋
外部尺寸,宽度:300
外部尺寸,高度:560
外部尺寸,长度:370
重量:6.2
开放式手提袋:否
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

技术说明
Monolith Cross LT40 是一款专为专业应用设计的工具推车,极度坚固且便于移动。推车系统支持作为滚轮行李箱或背包使用,确保运输时的最大灵活性。独立的文件和笔记本电脑包便于在维修工作中携带文件和设备,确保所有物品得到保护且触手可及。加固塑料底板确保稳定性、耐用性,防撞且防潮。120 mm 大尺寸滚轮和防撞结构设计使 Monolith Cross 成为技术人员的理想解决方案,提供其所需的可靠、清晰收纳且便于携带的移动工具系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加