咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱 Wera2go 3 型号 1
商品编号
691660 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具箱 Wera2go 3 型号 1
商品编号:691660 1
外部尺寸,宽度:80
外部尺寸,高度:130
外部尺寸,长度:325
制造商名称:Wera 2go 3
开放式手提袋:否
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

技术说明
坚固且形状稳定
坚固且形状稳定的材料耐切割和耐穿透性高。防止内置的工具损坏和受潮。

实用的携带舒适性
工具可通过肩部背带挂在肩上;解放双手。可移动的宽肩衬提高携带舒适性。

可通过自粘搭扣系统调节
与所有带搭扣区的盒装和袋装 Wera 工具一样,通过自粘搭扣系统也可以将 Wera 2go 系统的元件粘帖到 Wera 2go 2 工具背包上。这样用户就能根据每一个工作的要求个性化地准备工具。
可个性化装配,形状长久稳定。高度防止工具受潮和损坏。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加