咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tool Rebel 车间台车 9700,94 件
商品编号
689200 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Tool Rebel 车间台车 9700,94 件
商品编号:689200 1
方形驱动插口:1/4
抽屉个数:7
宽度:785
可移动:否
制造商名称:9700 Tool Rebel 车间台车
高度:1020
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉有效宽度:522
抽屉有效深度:398
抽屉 / 抽出式搁板承重量:25
抽屉抽拉装置:脱出锁止
圆筒销子锁:模块化插件

更多参数>>

Supplied with table use
Tool Rebel 车间台车: 1 件
螺丝起子套装 1,18 件套: 各 1 把一字头螺丝起子,编号 662200 规格尺寸 4;5.5;6.5
各 1 把一字头螺丝起子,VDE 绝缘,编号 663100 规格尺寸 2.5;3.5
1 把一字头螺丝起子,短柄,规格尺寸 5.5 mm
各 1 把一字头螺丝起子,带整体式刀杆,编号 660300 规格尺寸 5.5;7
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668260 规格尺寸 1;2;3
1 把十字头螺丝起子,短柄,编号 668260 规格尺寸 2S
各 1 把米字头螺丝起子,编号 668270 规格尺寸 1;2
1 把电子设备用螺丝起子,适用于十字头,规格尺寸 PH0
1 把电子设备用螺丝起子,适用于一字头,编号 664600,规格尺寸 2.5
各 1 件螺钉夹爪,编号 666425,规格尺寸 1;3
8000 A Zyklop 棘轮扳手,1/4 英寸套装,37 件套: 1 件 Zyklop Speed 棘轮扳手,1/4 英寸,编号 632390
各 1 件加长件,1/4 英寸,75;150 mm
1 件万向接头,1/4 英寸
1 件“Wobble”加长件,1/4 英寸,长度 56 mm
各 1 件套筒扳手套筒,适用于外六角,1/4 英寸,规格尺寸 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 mm
各 1 件螺丝起子批头,适用于内 Torx®,1/4 英寸,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
各 1 件螺丝起子批头,适用于内六角,1/4 英寸,长度 28 mm,规格尺寸 3;4;5;6;8 mm
各 1 件螺丝起子批头,适用于内六角,1/4 英寸,长度 100 mm,规格尺寸 4;5;6;8 mm
6003 Joker 套装 1,19 件套: 各 1 件梅开扳手 Joker 6003,编号 613800 规格尺寸 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24
1 件开瓶器
L 型扳手套装 1,20 件套: 1 件内六角弯头螺丝起子套装,带球头,9 件套,公制,规格尺寸 1.5 ~ 10
1 件内 Torx® 弯头螺丝起子套装,带球头,9 件套,规格尺寸 TX8 ~ TX40
1 件磁化器,编号 666451 规格尺寸 1
1 件 STABILA 便携卷尺(3 米)

技术说明
车间台车采用独特的 Tool Rebel 设计,带 7 个抽屉(5 个浅,2 个深)。2 个上层扁平抽屉配有高品质 94 件套专业工具系列产品,其中包括:螺丝起子、1/4 英寸套筒扳手、套头开口扳手和角扳手。其余 5 个抽屉可单独配置。
通用工具套装与双色 PE 硬质泡沫刻模完美契合,因此所有工具都可以在工具车中找到预定位置。大尺寸储物和工作表面由耐溶剂塑料制成,并且完全密封。集中联锁通过侧面的圆筒锁锁定。耐油和耐酸的车轮每个可承重 250 kg,枢轴轴承内装有精密滚珠轴承和双滚珠座圈。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加