首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
扳手
开口扳手
梅花扳手
两用扳手
棘轮快扳
敲击扳手
绝缘扳手
油管扳手
套筒扳手
勾型扳手销钉扳手
其他扳手及附件
其他扳手及附件
棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3 型号 1/4
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3 型号 1/4
商品编号
676696 1/4
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HAZET/哈蔡特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
开口扳手
梅花扳手
两用扳手
棘轮快扳
敲击扳手
绝缘扳手
油管扳手
套筒扳手
勾型扳手销钉扳手
其他扳手及附件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
bilz
Stahlwille®
HAZET/哈蔡特
HEYCO
WALTER
KNIPEX/凯尼派克
最近浏览
清空
棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3 型号 1/4
¥650.36 元
起
粗磨砂轮 PREMIUM*** 砂轮直径 × 砂轮宽度 230X7 mm
¥137.86 元
起
L料号 型号 756
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3 型号 1/4
商品编号:676696 1/4
批头座:F 6.3 | D 6.3
宽度:22.0
内凹:否
高度:12
长度:116
齿数:90
产品类别:批头工具
更多参数>>
适用于
1/4 英寸批头,带 C 6.3 刀柄
和
E 6.3 刀柄。
技术说明
利用拨杆在左旋/右旋之间进行转换操作。
4° 工作角度。带有双组份握柄和集成式悬挂选件。
批头座 D6.3/F6.3。
规格参数
批头座
F 6.3 | D 6.3
宽度
22.0
内凹
否
高度
12
长度
116
齿数
90
产品类别
批头工具
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订