咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头匣盒支架 短型
商品编号
676667 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:批头匣盒支架 短型
商品编号:676667 10
驱动型式:一字头螺丝起子|十字头螺丝起子|螺丝起子,配套用于 Torx? 螺栓
批头座:D 6.3
旋转盖:否
总长度_范围起始:65.0
总长度_范围结束:0.0
内置批头盒:否
刀杆长度:10
包括批头:否
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否
产品类别:批头工具

更多参数>>

内容
各 1 件批头:
用于一字头,编号 675300,规格尺寸 5.5。
用于十字头,编号 675281,规格尺寸 1/25;2/25。
用于内 Torx®,编号 675295,规格尺寸 TX15;TX20;TX25。

适用于
带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。

技术说明
“multicraft”握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用双手潮湿或沾满油污抓握也不打滑。带端部锁定的滑动匣盒。带强力永磁铁的批头座。
握柄具有呵护皮肤的弹性体护套。
“Insider”握柄和带有末端止动装置的推拉工具库。带强力永磁铁的批头座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加