咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头用手柄,带棘轮 Twister 1/4
商品编号
676659 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:批头用手柄,带棘轮 Twister 1/4
商品编号:676659 30
批头座:D 6.3
旋转盖:否
总长度_范围起始:158.0
总长度_范围结束:0.0
内置批头盒:否
包括批头:否
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否
产品类别:批头工具

更多参数>>

适用于
带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。

技术说明
SwissGrip Evo 棘轮握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技三组分材料提升了化学和机械稳定性。适用于左旋和右旋(跟踪角 15°),带有集成式中间位置(解除棘轮功能)。带强力永磁铁的批头座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加