咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 带磁性,ESD 刀杆长度 30 mm
商品编号
676658 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 带磁性,ESD 刀杆长度 30 mm
商品编号:676658 30
批头座:D 6,3
旋转盖:否
静电性能:EGB/ESD
总长度_范围起始:135.0
总长度_范围结束:135.0
制造商名称:SwissGrip ESD
内置批头盒:否
刀杆长度:30
包括批头:否
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否

更多参数>>

适用于
带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。

技术说明
强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的表面,内芯采用韧性极佳、抗冲击的聚丙烯。凭借特殊的表面结构,即使用湿手或粘油的手,也可以传递大力矩。带强力永磁铁的批头座。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
手柄具有呵护皮肤的弹性体护套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加