咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝刀 带批头夹 型号 1
电工螺丝刀 带批头夹 型号 1
商品编号
676625 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝刀 带批头夹 型号 1
商品编号:676625 1
驱动型式:一字头螺丝起子|十字头螺丝起子
批头座:slimVario® 6
旋转盖:否
内置批头盒:是
包括批头:否
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否
产品类别:批头工具

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是将螺丝起子准确配合标准螺丝槽使用,则可保证电工螺丝起子具有出色的使用寿命。(见表格)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。

内容
1× 批头 slimBit electric 一字头 2.5 mm × 75 mm (34578),1× 批头 slimBit electric 一字头 3.0 mm × 75 mm (34579),1× 批头 slimBit electric 一字头 4.0 mm × 75 mm (34580),1× 批头 slimBit electric 一字头 5.5 mm × 75 mm(34581),1× 批头 slimBit electric 十字头 PH1 × 75 mm (34583),1× 批头 slimBit electric 十字头 PH2 × 75 mm (34584)。

技术说明
手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。带 LiftUp electric 批头夹的螺丝起子是每位电工外出作业时的理想伴侣。存放在握柄中的批头库可容纳 6 个常见的 simBit,只需按一下按钮即可从批头夹中移出。如此确保轻松取用批头。久经考验的 ClicFix 支架可以妥善固定所有批头,并将其可靠锁止。
这项技术使批头夹成为普遍适用的螺丝起子。批头支架夹还提供充分安全性。金属批头支架能够可靠容纳所有 slimBit。
  • 提高效率:Wiha LiftUp electric 可节省 75% 的容量、50% 的重量,实现 100% 的效率。
  • 提高安全性:Wiha slimBit 确保良好且受保护地接触深处螺栓。
  • 保护健康:无受伤风险,所有批头安全地存放在手柄内。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加