咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥批头套装,7 件套 部件数量 7
商品编号
676309 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丝锥批头套装,7 件套 部件数量 7
商品编号:676309 7
丝锥数量:6
部件数量:7
螺纹断面角:60
螺纹类型:M
刀具材料:HSS
公差等级:ISO 2 6H
适用的钻孔类型:最大 1×D,针对通孔
产品类别:丝锥批头

更多参数>>

优点
可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。

应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。

Content table use
丝锥头: 编号 676307,各 1 件,规格尺寸 M3;M4;M5;M6;M8;M10
“Rapidaptor”连接杆: 1 件,类似于编号 675020 6.3K(不带磁铁)
在折叠袋中: 1 件

技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加