咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢组合丝锥批头 适用于螺纹 M10
商品编号
676306 M10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢组合丝锥批头 适用于螺纹 M10
商品编号:676306 M10
钻头长度 a:15
螺纹断面角:60
适用于螺纹:M10
总长度:59
螺纹类型:M
制造商名称:847 HSS
柄长:12
刀具材料:HSS
麻花钻直径:8.5
顶角:60
增量:1.5
公差等级:ISO 2 6H

更多参数>>

优点
可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。

应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
1 个工具具有 3 种用途:
钻孔 −− 攻丝 −− 清理毛刺/锪孔
用于装在带有右旋和左旋的机钻上。

技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加