咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢麻花钻批头 钻头直径 6 mm
商品编号
676302 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢麻花钻批头 钻头直径 6 mm
商品编号:676302 6
钻头直径:6.0
总长度:50
制造商名称:848 HSS
柄长:14
刀具材料:HSS
螺旋长度:26
顶角:118
批头六角柄:C 6,3
产品类别:麻花钻头

更多参数>>

优点
快速且方便的在钻,锪孔或者批头之间互换。

应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
通用于金属,木材和塑料。
特别用于规格为 3.1 和 5.1 mm 的铆钉孔。

技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加